• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

SCD 0251-125-312 FNPCD massivt hårdmetalbor med PCD-fuldspidsindsats til CFRP- og stabelbearbejdning

Art.-nr.: 3384450
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3384450
EAN/GTIN 7291075410099
Producentnummer 3384450
L-nummer L24240 921

Betegnelse

Beskrivelse:

Solid Carbide bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,312 ″, skæreretning (HÅND) højre hånd, bor bit størrelse / skærediameter (DC) 0,251″, bor bit størrelse / skærediameter (DC) - tommer 0,251″, fløjte tæller (NOF) 2, længde Chip fløjte (LCF) 1,63″ samlet længde (OAL) 4″ brugbar længde (LU) 1-1/3

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,312″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Decimalækvivalent: 0,251″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): 0,251″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 0,251 tommer
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Længde Chip fløjte (LCF): 1,63″
  • Antal tænder: 2
  • Samlet længde (OAL): 3″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,26″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 1-1/4″

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle