SCD 0191-112-250 FNPCD massivt hårdmetalbor med PCD-fuldspidsindsats til CFRP og stabelbearbejdning

Art.-nr.: 3384449
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3384449
EAN/GTIN 7291075410082
Producentnummer 3384449
L-nummer L24240 922

Betegnelse

Beskrivelse:

Solid Carbide bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1/4″, skæreretning (HÅND) højre hånd, bor bit størrelse / skærediameter (DC) 0,191″, bor bit størrelse / skærediameter (DC) - tommer 0,191″, fløjte tæller (NOF) 2, længde Chip fløjte (LCF) 1,41, ″samlet længde (OAL) 1,13-3/4″, brugbar længde (LU) 2

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Decimalækvivalent: 0,191″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): 0,191″
  • Borets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 0,191 tommer
  • Fløjtetælling (NOF): 2
  • Længde Chip fløjte (LCF): 1,41″
  • Antal tænder: 2
  • Samlet længde (OAL): 2-3/4″
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Sanklængde (LS): 1,34″
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 1,13″

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle