• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Basisforlængere til overgangsstykker, M3 − 12, Til snittap- skaft-⌀: 3,5mm

Art.-nr.: 335646 3,5
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
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til snittap- skaft-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til spiraltap- skaft-⌀ 3,5 mm
Spiraltapområde M3 − 12
Tilslutningslængde L 44 mm
⌀ e 23 mm
Skaftfirkant 2,7 mm
Produkttype Forlænger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 335646 3,5
EAN/GTIN 4045197565600
Producentnummer 335646 3,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Forlænger til overgangsstykker med direkte opspænding af spiraltappen.

Passer til:

GARANT overgangsstykke nr. 338122, 338125; mellemstykke nr. 338140.