• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Basisforlængere til overgangsstykker, M3 − 12, Til snittap- skaft-⌀: 9mm

Art.-nr.: 335646 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til snittap- skaft-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til spiraltap- skaft-⌀ 9 mm
Spiraltapområde M3 − 12
Tilslutningslængde L 44 mm
⌀ e 23 mm
Skaftfirkant 7 mm
Produkttype Forlænger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 335646 9
EAN/GTIN 4045197565655
Producentnummer 335646 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Forlænger til overgangsstykker med direkte opspænding af spiraltappen.

Passer til:

GARANT overgangsstykke nr. 338122, 338125; mellemstykke nr. 338140.