Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling, M3 − 12, Snittapskaft- ⌀: 3,5mm

Art.-nr.: 335420 3,5
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
107 styk på lager

Vælg variant og styktal

Snittapskaft- ⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Snittapskaft- ⌀ 3,5 mm
Spiraltapområde M3 − 12
Udvendig ⌀ D 30 mm
Skaft-⌀d 19 mm
Tilslutningslængde L 21,5 mm
Udhængslængde H 7 mm
Skaftfirkant 2,7 mm
Produkttype Hurtigskifteindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 335420 3,5
EAN/GTIN 4045197152459
Producentnummer 335420 3,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling.

Anvendelse:

Til gevindskærepatroner, der kan udløses.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (Rm 600 − 800 N/mm2). Kan indstilles ved at justere møtrikken.