• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling, M3 − 12, Snittapskaft- ⌀: 6mm

Art.-nr.: 335420 6
Rabat
177,74 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
129 styk på lager

Vælg variant og styktal

Snittapskaft- ⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Snittapskaft- ⌀ 6 mm
Spiraltapområde M3 − 12
Udvendig ⌀ D 30 mm
Skaft-⌀d 19 mm
Tilslutningslængde L 21,5 mm
Udhængslængde H 7 mm
Skaftfirkant 4,9 mm
Produkttype Hurtigskifteindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 335420 6
EAN/GTIN 4045197152473
Producentnummer 335420 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling.

Anvendelse:

Til gevindskærepatroner, der kan udløses.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (Rm 600 − 800 N/mm2). Kan indstilles ved at justere møtrikken.