D3N 180-054-25A-3D Borekrop til treriflede borehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3335701
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3335701
EAN/GTIN 7291075391930
Producentnummer 3335701
L-nummer L24040 751

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 18 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 18, total længde (OAL) 147,36 mm, effektiv længde (LU) 57,9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 18 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 18,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 18 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Funktionel længde (LF) 87,46 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 18
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 180
  • Samlet længde (OAL) 147,36 mm
  • Punktlængde (PL) 3,9 mm
  • Krave længde (LPR) 91,36 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 57,9 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle