D3N 125-037-16A-3D Borekrop til treriflede borehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3335693
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3335693
EAN/GTIN 7291075391855
Producentnummer 3335693
L-nummer L24040 729

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærediameter (DC) 12,5 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 12, samlet længde (OAL) 111,17 mm, effektiv længde (LU) 40,21 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 12,5 mm
  • Bundtets diameter (DF) 20 mm
  • Funktionel længde (LF) 60,46 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 125
  • Samlet længde (OAL) 111,17 mm
  • Punktlængde (PL) 2,71 mm
  • Krave længde (LPR) 63,17 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 40,21 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle