AVC-D25-SVUCR-11 Udskiftelige borehoveder til 35° rhombiske skær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3331872
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3331872
EAN/GTIN 7291075365092
Producentnummer 3331872
L-nummer L23990 503

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, funktionslængde (LF) 25 mm, Dmin afstik 32 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 25 mm
  • Funktionsbredde (WF) 17 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VCMT 221-F3P
  • Dmin afstivning 32 mm

Egnede produkter