• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Roterende pinol til skifteindsatser, Morsekonus: 3

Art.-nr.: 321265 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Morsekonus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus MK3
Maksimal rundløbsfejl 0,005 mm
maks. omdrejningstal 12.000 min-1
Til emnevægt 400 kg
Længde 1 56 mm
L2 10 mm
Udv. ⌀ D1 12 mm
Skaft-⌀ D2 25 mm
passer til farvekode K12
Produkttype Centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 321265 3
EAN/GTIN 4045197774446
Producentnummer 321265 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Med forlænget spids og aftrykningsmøtrik, specielt til CNC-maskiner.
  • Komplet værktøj hærdet og slebet.
  • Specielt rulleleje til høje belastninger, også ved høje omdrejningstal.
  • Løbespids gennemhærdet, mulighed for at efterslibe flere gange.
  • Vedligeholdelsesfri pga. permanent smøring.
  • Specialtætning forhindrer skidt og kølemiddel i at trænge ind.

Beskrivelse:

Centerspidser bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.
Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

Til høj belastning og høje omdrejningstal, specielt til NC-maskiner.
Fleksibel anvendelse takket være udskiftelige indsatser. Universel anvendelse på revolverhoved og modspindel i CNC-maskiner.

Specialtilbehør:

Udskiftelige indsatser nr. 320627 - 320631.

Bemærk:

Aftrykningsmøtrik til NC-maskiner, for at kunne tage spidsen ud af pinoldokken.
Udskiftning af indsatserne på nøglefladerne ved at dreje i modgående retning.