• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Indsats til roterende pinol, Type: 1

Art.-nr.: 320627 1
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
114 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ D 18 mm
lille spids-⌀ D1 8 mm
Skaft-⌀d 14 mm
Nyttelængde L1 35 mm
Spidsvinkel 60 grader; 30 grader
passer til farvekode K14
Nøglestørrelse 14 mm
Produkttype Centrerspids

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 320627 1
EAN/GTIN 4045197774040
Producentnummer 320627 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Høj fleksibilitet takket være forskellige geometrier ved samme holdeværktøj.
  • Komplet hærdede og slebne.
  • Hurtig og rentabel udskiftning ved slitage.

Passer til:

Pinol nr. 320659 str. 3, nr. 321265 str. 4, nr. 321335 str. 3.