• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

F90LN D2.00-05-.75-R-N15 90° planfræser med LN1506. Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3197232
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3197232
EAN/GTIN 7291075231298
Producentnummer 3197232
L-nummer L23980 3132

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Diameter (DC/DCX): 2″
  • Antal skærekroppe (CICT): 5
  • Navediameter (DHUB): 1,85″
  • Overordnet længde (OAL): 1,57″.

Egenskab:

  • Arbor type A
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.551″
  • Navdiameter (DHUB): 1.85″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL): 1.57″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle