• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Holder til vendeplattebor Form E1, VDI 50, Boring d2 (H6): 40mm

Art.-nr.: 319215 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Boring d2 (H6) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Form: E

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form E
Boring d2 (H6) 40 mm
VDI-størrelse VDI 50
Udv. ⌀ d3 65 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 90 mm
l2 73 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 50
Kølekanalgevind M8
Spændeskrue-gevind M16×1
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319215 40
EAN/GTIN 4062406755348
Producentnummer 319215 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Til boring med vendeplattebor med kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.