{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Form | E | |
| Boring d2 (H6) | 25 mm | |
| VDI-størrelse | VDI 50 | |
| Udv. ⌀ d3 | 45 mm | |
| d6 | 98 mm | |
| l1 -0,2 | 75 mm | |
| l2 | 59 mm | |
| Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | |
| Kølekanalgevind | M8 | |
| Spændeskrue-gevind | M12×1 | |
| Produkttype | VDI-værktøjsholder |
| Artikelnummer | 319215 25 | |
| EAN/GTIN | 4062406755324 | |
| Producentnummer | 319215 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |