F90LN D100-08-31.75-L-N15 90° planfræser med LN 1506 Tangentielt monterede skær

Art.-nr.: 3191501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie TANGMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3191501
EAN/GTIN 7291075231250
Producentnummer 3191501
L-nummer L23980 184

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal fræsekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 78 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Navdiameter (DHUB) 78 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle