FDN D125-1925-32R-CAPM15 3-sidet skæring, justerbare sidefræsere med kassetter til LNAT 1506 -PM-platter (18,9-25,6 mm skærebreddeområde)

Art.-nr.: 3106922
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3106922
EAN/GTIN 7291075327076
Producentnummer 3106922
L-nummer L23980 2226

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 29 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, skærebredde, maks. (CWX) 25,6 mm, skærebredde, min. (CWN) 18,9 mm, antal riller (NOF) 8, navdiameter (DHUB) 65 mm, samlet længde (OAL) 40 mm, effektivt perifert antal riller (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 29 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærebredde maks. (CWX) 25,6 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 18,9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Navdiameter (DHUB) 65 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle