ERW D020A032-A-3-C25-12 SHREDMILL profilværktøjer til skrubbearbejdning

Art.-nr.: 3104668
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3104668
EAN/GTIN 7291075223194
Producentnummer 3104668
L-nummer L23980 437

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 6 mm, samlet længde (OAL) 200 mm, rundt skaft, rundt skaft

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 24 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Frontpanel A-version
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCCT 1206MO
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 7 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle