FRW D064A080-06-27-16 Grovprofilfræsere til runde platter og platter med segmenteret skærekant

Art.-nr.: 3103458
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3103458
EAN/GTIN 7291075185515
Producentnummer 3103458
L-nummer L23980 1184

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, antal skærekroppe (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 58,5 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 27 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 64 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 80 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Navdiameter (DHUB) 58,5 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCMT 1607MO
  • Samlet længde (OAL) 50 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle