SSB D200-24-50-LN15-L 2-sidet skærende skivefræsere, skivetype

Art.-nr.: 3102851
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie TANGMILL
Produkttype Skivefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3102851
EAN/GTIN 7291075162868
Producentnummer 3102851
L-nummer L23980 605

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, maks. skæredybde (CDX) 65 mm, maks. skærediameter (DC) 200 mm, maks. antal skærekroppe (CICT) 25, maks. skærekantlængde (APMX) 14 mm, maks. navdiameter (DHUB) 70 mm, maks. samlet længde (OAL) 28 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 25

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 65 mm
  • Skærediameter (DC) 200 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 25
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Navdiameter (DHUB) 70 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL) 28 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 25
  • Effektiv længde (LU) 24 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGMILL" Se alle