• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

ER-spændemøtrik til tætningsskiver, Til ER: 25

Art.-nr.: 309615 25
Rabat
411,90 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til ER Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 6499 D
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER 25 mm
Norm DIN 6499 D
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Samlet længde L 25 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Gevind M32×1,5
Maks. tilspændingsmoment 140 Nm
Produkttype Spændemøtrik

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309615 25
EAN/GTIN 7640128492184
Producentnummer 5.450.25

Betegnelse

Udførelse:

Gevind og konus i en opspænding, slebne til højeste rundløbsnøjagtighed.
Møtrik, overfladebehandlet af hensyn til: Lavere friktionsværdi og forøget spændekraft samt høj slidstyrke og korrosionsbestandighed.
Med noter.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Specialtilbehør:

ER-spændenøgle, nr. 309680309740.
Gaffelnøgle (til str. 16), nr. 613300 str. 25.
Tætningsskiver nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Bemærk:

Patron og spændemøtrik er afbalanceret separat!