{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til ER | 20 mm | |
| Norm | DIN 6499 D | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Samlet længde L | 19,5 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
| Gevind | M25×1,5 | |
| Maks. tilspændingsmoment | 100 Nm | |
| Produkttype | Spændemøtrik |
| Artikelnummer | 309615 20 | |
| EAN/GTIN | 7640128492177 | |
| Producentnummer | 5.450.20 |