Spændetang til spændepatron, ⌀​​ 32 mm, Nom. spænde-⌀ d: 6mm

Art.-nr.: 309576 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 6 mm
Tang-⌀ D 32 mm
Samlet længde L 72 mm
Produkttype Spændepatrontilbehør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 309576 6
EAN/GTIN 2050001772145
Producentnummer 071100053206
Producent/ansvarlig person NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Betegnelse

Udførelse:

Cylindrisk spændepatron eller reduktionspatron.
Til NT spændepatrontilbehør nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Tætnet system, dermed egnet til indvendig kølemiddeltilførsel.