• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Spændepatroner, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm

Art.-nr.: 305535 20
Rabat
2.901,74 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 20 mm
Adapter HSK-A 63
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 90 mm
Spændestang, udv. ⌀ D 52 mm
Spændekraft op til 1.000 Nm
passende hagenøgle nr. 628400 52 / 55
Produkttype Spændepatroner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 305535 20
EAN/GTIN 2050001772046
Producentnummer 569075420090
Producent/ansvarlig person NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Lav friktion takket være nåleleje.
  • Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
  • Støv- og vandtæt.
  • Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
  • Centrisk værktøjsopspænding med optimal rundløbsnøjagtighed.
  • Indvendig kølemiddeltilførsel.
  • Spændekraft op til 1000 Nm.

Fordel:

Lange værktøjsstandtider. Vibrationshæmmende egenskaber. Høj stabilitet takket være forstærket spændemøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, spændepatroner nr. 309566309570 og nr. 309575309576.