{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spænde-⌀ D1 | 4 mm | |
| Adapter | HSK-A 100 A = 120 | |
| Holder-standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Form | A | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 20 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Produkttype | Krympepatron |
| Artikelnummer | 308322 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406787028 | |
| Producentnummer | 308322 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |