Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 12/3mm

Art.-nr.: 302410 12/3
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
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borings-⌀ D1 3 mm
Skaft-⌀d 12 mm
Samlet længde L 160 mm
⌀ D2 8 mm
Produkttype Forlænger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302410 12/3
EAN/GTIN 4045197435255
Producentnummer 302410 12/3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).
Uden længdeindstillingsskrue, kort.

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min-1.