Krympepatron 3°, slank, HSK-E 40 A = 60, Spænde-⌀ D1: 12mm

Art.-nr.: 308302 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: E
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 40000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter HSK-E 40 A = 60
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 40000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 60 mm
Udvendig ⌀ D 23 mm
⌀ D2 18 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308302 12
EAN/GTIN 4045197480149
Producentnummer 308302 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Behandlede HSK-funktionsflader.
  • Slank konstruktion (3°-kontur).

Afbalanceringsgrad 2,5 / 40000 min−1.

Anvendelse:

  • Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210354450.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter