Spændepatroner, HSK-A 63, ⌀ D1: 32mm

Art.-nr.: 305525 32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 32 mm
Adapter HSK-A 63
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 135 mm
Spændestang, udv. ⌀ D 66 mm
Spændekraft op til 900 Nm
passende hagenøgle nr. 628400 68 / 75
Produkttype Spændepatroner

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 305525 32
EAN/GTIN 4045197547019
Producentnummer 305525 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Lav friktion takket være nåleleje.
  • Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
  • Støv- og vandtæt.
  • Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
  • Med RFID/Balluff-chip-boring.
  • Spændekraft op til 900 Nm.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, spændepatroner nr. 309566309570 og nr. 309575309576.