{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
| Adapter | BT 30 kort | |
| Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Form | AD | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
| Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
| ⌀ D2 | 24 mm | |
| Produkttype | Krympepatron |
| Artikelnummer | 303406 12 | |
| EAN/GTIN | 4067263110248 | |
| Producentnummer | 303406 12 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |