{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
| Adapter | SK 40 | |
| Holder-standard | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Udragende længde, A-mål | 105 mm | |
| Spændestang, udv. ⌀ D | 73 mm | |
| Spændekraft op til | 4.000 Nm | |
| passende hagenøgle nr. 628400 | 68 / 75 | |
| Produkttype | Spændepatroner |
| Artikelnummer | 300785 32 | |
| EAN/GTIN | 2050001772091 | |
| Producentnummer | 166040432105 | |
| Producent/ansvarlig person | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com |