• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Fladespændepatron form AD, SK 40 A = 130, Spænde-⌀ D1: 8mm

Art.-nr.: 300267 8
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
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 8 mm
Adapter SK 40 A = 130
Norm DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 130 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 8
Produkttype Fladespændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 300267 8
EAN/GTIN 4062406419387
Producentnummer 300267 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.
Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min-1.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.