{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
| Adapter | SK 40 A = 130 | |
| Norm | DIN 6359 | |
| Holder-standard | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Udragende længde, A-mål | 130 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 25 mm | |
| Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 6 | |
| Produkttype | Fladespændepatron |
| Artikelnummer | 300267 6 | |
| EAN/GTIN | 4062406419370 | |
| Producentnummer | 300267 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |