Notstødholder, standard ⌀ DS 32 mm, fra notbredde m: 4mm

Art.-nr.: 290358 4
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
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra notbredde m (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 32 mm
Indvendig køling ja
egnet til notbredde m 4 mm; 5 mm
Nyttelængde L1 40 mm
Skærholder-⌀ D1 10 mm
Midterforskydning L3 5,35 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Skrue 290399 1
Skaftlængde Ls 100 mm
Skaft Kombiskaft
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290358 4
EAN/GTIN 4045197881182
Producentnummer 290358 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Advarsel:

Anvend altid minimumsforborings-⌀ svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-⌀ 38,22 mm).

Bemærk:

  • Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.
  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.