• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Excenterbøsning, ⌀ D3 H7: 25mm

Art.-nr.: 290391 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D3 H7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D2 40 mm
L1 50 mm
L2 40 mm
til ⌀ Ds 20 mm
Produkttype Excenterbøsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290391 25
EAN/GTIN 4045197942159
Producentnummer 290391 25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med indstillingsområde på maks. ± 0,5 mm.
En delstreg på skalaen svarer til 0,03 mm.

Anvendelse:

Til finjustering af not- og profilstødholdere på drejemaskiner uden Y-akse.

Passer til:

Not- og profilstødholder nr. 290330290359.