Profilstødholder til sekskant-skæreforsatser ⌀ DS 20 mm, fra sekskant: 9mm

Art.-nr.: 290340 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

fra sekskant (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 20 mm
Indvendig køling ja
egnet til sekskant 9 mm - 11 mm
Nyttelængde L1 30 mm
Skærholder-⌀ D1 8 mm
Midterforskydning L3 4,5 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 8,5 mm
Skrue 290399 1
Skaftlængde Ls 50 mm
Skaft Kombiskaft
Produkttype Not- og profilstødningsværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 290340 9
EAN/GTIN 4045197965554
Producentnummer 290340 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Bemærk:

  • På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.
  • Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.