Skærholder Heavy-Duty-Plus til radiale indstik, Højre, Stikbredde W: 8mm

Art.-nr.: 274132 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: nej
  • Systemnøgle: ja
  • aksial stikning mulig: false

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indsatstype Højre
Indvendig køling nej
Systemnøgle ja
Samlet længde L 202 mm
Maks. stikdybde tmaks 80 mm
aksial stikning mulig nej
Stikbredde W 8 mm
Produkttype Stikklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 274132 8
EAN/GTIN 4062406384500
Producentnummer 274132 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Holder nr. 273893273894; 319133 20/50.

Anvendelse:

I kombination med klemholder nr. 274006.

Advarsel:

Uden montageskruer (leveres med holderne). Monteringsnøglen nr. 279940 1-3 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter