Eco-stikholder over hovedhøjde med IK, Skaft-⌀ d1: 16mm

Art.-nr.: 319133 16
Rabat
2.220,07 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ d1 16 mm
Passer til sværdhøjde 19 mm
L1 29 mm
L2 42 mm
Højde, H1 42 mm
Højde, H2 20 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 16
Produkttype VDI-stikholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319133 16
EAN/GTIN 4045197717214
Producentnummer 319133 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Med speciel, indstillelig kuglesprøjtedyse til optimal køling af skæret − uafhængigt af indstiksdybden.
  • Temperatur på hovedskæret og på sideskæret reduceres væsentligt og muliggør en tydelig forøgelse af skærehastigheden.
  • Stiv stikholder til stikklinger.
  • Klemning af klingen via klemmeplade.

Anvendelse:

Til anvendelse af stikklinger fra forskellige producenter.

Bemærk:

Lukkeskrue til kuglesprøjtedyse medfølger. Ved anvendelse af konventionelle stikklinger lukkes kølemiddeloverførslen i siden med sværdet! Passende spændejern nr. 279840 2 og passende skruer nr. 279815 14. Se reservedelsliste.