{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaftform | HSS | |
| Klingehøjde h5 | 19 mm | |
| Indsatstype | neutral | |
| Indvendig køling | nej | |
| Til maks. emne-⌀ | 40 mm | |
| Samlet længde L | 86 mm | |
| Maks. stikdybde tmaks | 21 mm | |
| aksial stikning mulig | nej | |
| Stikbredde W | 2,2 mm | |
| Produkttype | Stikklinge |
| Artikelnummer | 273560 19/2,2 | |
| EAN/GTIN | 4045197719188 | |
| Producentnummer | 273560 19/2,2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |