Delprofilplatte til DIN 471 udvendig højre, HB7010, Bredde, not m (H13): 0,5mm

Art.-nr.: 271005 0,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    217,21 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    181,01 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde, not m (H13) (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Noter ifølge standard: DIN 471

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7010
Noter ifølge standard DIN 471
Notbredde m (H13) 0,5 mm
Tykkelse 3,6 mm
Plattestørrelse L 16 mm
Underlagsplatte Nr. 272604 str. S
Skærbredde w 0,59 mm
tmaks 1,3 mm
Til låsering DIN 471 / 472 ringtykkelse 0,4 mm
Vendeplattetilknytning højre
Skæremateriale HM
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 271005 0,5
EAN/GTIN 4045197765277
Producentnummer 271005 0,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

GARANT holdere til vendeskærsplatter med gevind (udvendigt/indvendigt) nr. 271997272172 til pladestørrelse 16 eller 9,3.