Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master Eco klemholder, skrueklemning, højre, Skaft- /plattestørrelse L: 16/16mm

Art.-nr.: 271997 16/16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse L (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 80 mm
Spændeskrue til gevindplatte 269023 3
Underlagsplatte 1,5° 272600 1,5
Spændeskrue til underlagsplatte 279824 1
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 271997 16/16
EAN/GTIN 4062406734718
Producentnummer 271997 16/16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.