Stålborestang A.. SVVCR 72,5°, til vendeskærsplatter VC.., højre

Art.-nr.: 261352 16/11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 16 mm
Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 3×D
Skaftform Stål
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A16M SVVCR/L11
Indstillingsvinkel κ 72,5 grader
passende vendeskærsplatter VC.. 1103..
Mindste forborings-⌀ Dmin 23 mm
Midterforskydning L3 14 mm
Spændehøjde L2 15,5 mm
Nyttedybde T 9,5 mm
Halsbredde L4 11,9 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 22
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 261352 16/11
EAN/GTIN 4045197713612
Producentnummer 261352 16/11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter