{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Plattestørrelse | 7 mm | |
| Indsatstype | højre | |
| Indv. drejedybde op til | 3×D | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Indvendig køling | ja | |
| ISO-kode holder | A10H SVVCR/L07 | |
| Indstillingsvinkel κ | 72,5 grader | |
| passende vendeskærsplatter | VC.. 0702.. | |
| Mindste forborings-⌀ Dmin | 13,5 mm | |
| Midterforskydning L3 | 8 mm | |
| Spændehøjde L2 | 9 mm | |
| Nyttedybde T | 6 mm | |
| Halsbredde L4 | 6,8 mm | |
| Hovedlængde L1 | 22 mm | |
| Samlet længde L | 100 mm | |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 27 | |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt | |
| Produkttype | Borestang |
| Artikelnummer | 261352 10/07 | |
| EAN/GTIN | 4045197941541 | |
| Producentnummer | 261352 10/07 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |