Stålborestang A.. STLCL 90°, til vendeskærsplatter TC.., venstre

Art.-nr.: 260935 32/16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 32 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 3×D
Skaftform Stål
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder A32S STFCR/L16
Indstillingsvinkel κ 90 grader
passende vendeskærsplatter TC.. 16T3..
Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
Midterforskydning L3 22 mm
Spændehøjde L2 30 mm
Hovedlængde L1 34,6 mm
Samlet længde L 250 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlagsplatte 269005 7
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Borestang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260935 32/16
EAN/GTIN 4045197656070
Producentnummer 260935 32/16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter