{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
| Plattestørrelse | 16 mm | |
| Indsatstype | Venstre | |
| Indv. drejedybde op til | 3×D | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | Fabriksnorm | |
| Indvendig køling | ja | |
| ISO-kode holder | A20R STFCR/L16 | |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
| passende vendeskærsplatter | TC.. 16T3.. | |
| Mindste forborings-⌀ Dmin | 25 mm | |
| Midterforskydning L3 | 13 mm | |
| Spændehøjde L2 | 18 mm | |
| Hovedlængde L1 | 36,6 mm | |
| Samlet længde L | 200 mm | |
| Vendeplatteskruesæt | 269028 8 | |
| Anvendelse | Langsgående drejning, indvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Borestang |
| Artikelnummer | 260935 20/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197653611 | |
| Producentnummer | 260935 20/16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |