• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

QuickTurn-skærholder DWLNR 95°, til vendeskærsplatter WN.., højre

Art.-nr.: 251906 25/08
Rabat
2.136,93 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie QuickTurn
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
ISO-kode holder DWLNR/L 2525M08
passende vendeskærsplatter WN.. 0804..
Funktionsbredde L4 32 mm
Hovedlængde L1 32 mm
Samlet længde L 150 mm
Underlagsplatte 259031 42
Skrue til underlagsplatte 259025 4
Spændejern 259038 9
Indstillingsvinkel κ 95 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 251906 25/08
EAN/GTIN 4045197651228
Producentnummer 251906 25/08
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Fordel:

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. Løsn fiksering pr. knaptryk − skift skær − tryk på klampeholderen.
Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.
Ensartet spændekraft, høj skiftenøjagtighed, vedligeholdelsesfri.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter