{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | QuickTurn | |
| Skaftstørrelse | 25 mm | |
| Plattestørrelse | 15 mm | |
| Indsatstype | Venstre | |
| Indvendig køling | nej | |
| ISO-kode holder | DDJNR/L 2525M15 | |
| passende vendeskærsplatter | DN.. 1506.. | |
| Funktionsbredde L4 | 32 mm | |
| Hovedlængde L1 | 46 mm | |
| Samlet længde L | 150 mm | |
| Underlagsplatte | 259031 29 | |
| Skrue til underlagsplatte | 259025 4 | |
| Spændejern | 259038 7 | |
| Indstillingsvinkel κ | 93 grader | |
| Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
| Produkttype | Skærholder |
| Artikelnummer | 250607 25/15 | |
| EAN/GTIN | 4045197650436 | |
| Producentnummer | 250607 25/15 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |