{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160404 | |
| Hjørneradius | 0,4 mm | |
| Type | PV720 | |
| Skæremateriale | Cermet | |
| Primær anvendelse | P | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Spånbryder | PG | |
| Skæredybde ap | 1 mm - 4,5 mm | |
| Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,6 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 110 m/min - 490 m/min | |
| Antal skift/skær | 6 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 251582 PV720 | |
| EAN/GTIN | 4960664725427 | |
| Producentnummer | TLD06250 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |