{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kode, vendeskærsplatte | TNMG 160404 | |
| Hjørneradius | 0,4 mm | |
| Type | PR115S | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | S | |
| Skærebetingelse | let afbrudt | |
| Spånbryder | MU | |
| Skæredybde ap | 0,5 mm - 2 mm | |
| Tilspænding f | 0,09 mm/o - 0,3 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 25 m/min - 70 m/min | |
| Antal skift/skær | 6 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | 251582 PR115S | |
| EAN/GTIN | 4960664035779 | |
| Producentnummer | TLV00082 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |