Drejevendeskærsplatte SNMG 150616, til skrubbearbejdning

Art.-nr.: 251332 HB7020-2
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    127,25 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    106,04 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 150616
Hjørneradius 1,6 mm
Type HB7020-2
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder SG
Skæredybde ap 1,5 mm - 6 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,6 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 110 m/min - 360 m/min
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 251332 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515017763
Producentnummer 251332 HB7020-2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter