{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | HB7020-2 | |
| Skærebetingelse | let afbrudt | |
| Spånbryder | SG | |
| Antal stk. | 30 | |
| Skæredybde ap | 1,5 mm - 6 mm | |
| Tilspænding f | 0,25 mm/o - 0,6 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 110 mm/min - 360 mm/min | |
| Indhold | 251332 HB7020-2 | |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SNMG 150616 | |
| Hjørneradius | 1,6 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | P | |
| Skæredybde ap min | 1,05 mm | |
| Skæredybde ap maks | 5,25 mm | |
| Antal skift/skær | 8 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | GG2452 150616 | |
| EAN/GTIN | 4067263093312 | |
| Producentnummer | GG2452 150616 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |