{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Power Drill | |
| Nominel ⌀ DC | 39,5 mm | |
| Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
| Skaft | ISO 9766 | |
| Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Nyttelængde L1 | 200 mm | |
| Udhængslængde LA | 228 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
| Skaftlængde Ls | 68 mm | |
| Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 130511 | |
| Vendeplatteskruesæt | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
| Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Antal skær Z | 1 | |
| Produkttype | Vendeplattebor |
| Artikelnummer | 234015 39,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197697509 | |
| Producentnummer | 234015 39,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |